Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης Speed Για χάλυβα

Δίσκος λείανσης Speed για χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Αρ. είδους 0664160606
EAN 4038898435587

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης Speed Για χάλυβα

Αρ. είδους 0664160606
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
Τραχύς δίσκος λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
  • Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση

  • Άνετη εργασία, λείανση που δεν ταλαιπωρεί τις επιφάνειες

  • Πολύ μικρές διαστάσεις και ανοχές ασυμμετρίας
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής - αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθεία σχεδίαση) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το μηχάνημα

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας


Δώστε προσοχή στη σωστή γωνία επαφής του δίσκου λείανσης


Η υπερβολικά μικρή γωνία επαφής προκαλεί περιμετρική θραύση του δίσκου.

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία γενικών τύπων δομικού χάλυβα, δομικού χάλυβα υψηλής αντοχής, κατασκευαστικού χάλυβα, χάλυβα εργαλείων και σκληρυμένου χάλυβα

  • Λείανση άκρων και επιφανειών

  • Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση

  • Αφαίρεση γρεζιών και μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, ειδικά σκληρών ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

Διάμετρος x πάχος

60 x 6,0 mm

Οπή διάτρησης

6,0 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

25000 U/min(rpm)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες