Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ουδέτερη σιλικόνη Special

Ουδέτερη σιλικόνη, Special
ΟΥΔΕΤ ΣΙΛΙΚ SPECIAL ΚΑΦΕ 310ML

Αρ. είδους 08925207

EAN 4045989907427

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ουδέτερη σιλικόνη Special

Αρ. είδους 08925207
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
Υψηλής ποιότητας, άοσμο, δοκιμασμένο στεγανοποιητικό, κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου απαιτούνται αρμοί διαστολής
  • Άοσμο

  • Εξαιρετική προσκόλληση στις περισσότερες εμπορικά διαθέσιμες βαφές και επισμαλτώσεις

  • Υψηλή αντοχή στην τριβή

  • Καταλληλότητα πολυανθρακικού γυαλιού (χωρίς μηχανικές τάσεις)1)

  • Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης

  • Δεν έχει κολλώδη επιφάνεια

  • Μόνιμη ελαστικότητα

  • Μικρός χρόνος σχηματισμού φλοιού και σκλήρυνσης

  • Μικρό νήμα
Ανακοίνωση

Η ουδέτερη σιλικόνη Special δεν είναι κατάλληλη για ενώσεις συγκόλλησης ή για πλήρωση κοιλοτήτων. Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Λόγω του μεγάλου αριθμού χημικών συνθέσεων βαφών και υαλοπινάκων που υπάρχουν, πρέπει να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης, ελαιοδιαλυτές επικαλύψεις και αλουμίνιο με βαφή πούδρας. Αφαιρέστε την περίσσια ουσία εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα. Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος, αν έρθει σε επαφή με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης. Το διαφανές κατά την τοποθέτηση χρώμα προσαρμόζεται ώστε να γίνει γαλακτώδες/νεφώδες. Χρώμα κατά την τοποθέτηση: γυαλιστερό. Η σιλικόνη έχει την τάση να αποχρωματίζεται σε σκοτεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV. Αποφεύγετε την επαφή με ταινία VKP. Για τα υλικά και τις ουσίες που έρχονται σε επαφή με το στεγανοποιητικό μετά από την επεξεργασία, ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο ή οι αναθυμιάσεις τους δεν μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή τροποποίηση (π.χ. αποχρωματισμό) του στεγανοποιητικού. Για να προσδιορίσετε το ακριβές χρώμα, χρησιμοποιήστε την κάρτα δείγματος με κωδικό αριθμό .5995000401



Η ουδέτερη σιλικόνη Special μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών VSG. Κατά την εφαρμογή, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή του στεγανοποιητικού και της μεμβράνης VSG.



1) Για διάφορους τύπους πολυανθρακικών τζαμιών απαιτούνται δοκιμές προσκόλλησης και συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να παρουσιαστούν ρωγμές λόγω μηχανικής τάσης κατά την εφαρμογή σε κόψεις.



Δεν παρέχονται άκρα σακούλας, κωδικός αριθμός 0891601001 με τις σακούλες των 600 ml. Αυτά παραγγέλλονται ξεχωριστά.



*Αυτή η 10-ετής εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για τις ιδιότητες του προϊόντος που αφορούν την αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στην ακτινοβολία UV και τη φθορά, καθώς και για την αντοχή του χρώματος. Δεν παρέχεται εγγύηση για τη λειτουργικότητα, καθώς αυτή εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή.

Δοκιμές σύμφωνα με το DIN EN 15651 Μέρος 1/Μέρος 2


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm

  • Απώλεια όγκου: ≤ 10%

  • Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία

  • Πρόσφυση/διαστολή μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία

  • Ελαστική ανάκαμψη: ≥ 60%

  • Ανθεκτικότητα: Επιτυχία


Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 18545 Μέρος 2, "Ομάδα στεγανοποιητών Ε"

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για υαλοπίνακες παραθύρων σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια παράθυρα

  • Στεγανοποίηση αρμών διαστολής για εσωτερική και εξωτερική χρήση, όπως σε πόρτες, τοίχους, οροφές, δάπεδα, πρεβάζια παραθύρων και αρμούς σύνδεσης μπαλκονιών και θερμοκηπίων

  • Χωρίς αστάρι: Ξύλο (βερνικωμένο, βαμμένο - ανατρέξτε στις οδηγίες), γυαλί, αλουμίνιο (ακάλυπτο, βαμμένο, εφυαλωμένο), όλοι οι τύποι μετάλλων (εκτός του μολύβδου), σμάλτο, πλακίδια, πλαστικοποιημένα πάνελ, σκληρό PVC

  • Με αστάρι: Σκυρόδεμα, αεριομπετόν, ασβεστοπυριτικό τούβλο, οπτόπλινθος, τούβλο, γύψος, σοβάς
Οδηγίες

Ανατρέξτε στο φύλλο επισκόπησης "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών" και "Συμβατότητα των στεγανοποιητικών υλικών της Würth με οικοδομικά υλικά".

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Ουδέτερες σιλικόνες, με αλκοξυλική βάση (βάση αλκοόλης)

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Χρώμα

Καφέ

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

8 min

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Πυκνότητα

1,02 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες

8-10 min / στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 140 °C

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Σκληρότητα Shore A

17

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

550 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

για μεμβράνη 2 mm

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

DIN

18545-2

Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

749

Αριθμός ανά παλέτα

576 Stck(pcs)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι για φυσίγγια, υψηλής ποιότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Σχεδίαση υψηλής ποιότητας, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με πλαστική λαβή
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι χειροκίνητης στεγανοποίησης, για φυσίγγια Basic

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 310ML

Απλή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με πριτσινωτά στηρίγματα
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 6ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 10ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 15ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης

ΥΓΡΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5L

Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες