Σπρέι βαφής Special, διαφανές βερνικόχρωμα
Διαφανές βερνίκι, ειδική ποιότητα νίτρου-αλκυδίου
ΣΠΡΕΪ ΛΑΚΑΣ SPEC.ΔΙΑΦ.ΒΕΡΝ.ΣΑΤ.ΜΑΤ 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλού βαθμού, ποιότητα νίτρου-αλκυδίου
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εύκολη εφαρμογή
- Πολύ καλές ιδιότητες κάλυψης
- Καλή κάλυψη
Με δυνατότητα επικάλυψης με όλα τα κοινά αστάρια, προϊόντα πλήρωσης και όλους τους τύπους βαφής
Ρητίνη βαφής που στεγνώνει γρήγορα
Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα στη σύνθεσή του
Χρόνος στεγνώματος στους 20 °C
- Η σκόνη δεν κολλά μετά από< 10 λεπτά.
- Παύει να είναι κολλώδες μετά από < 20 λεπτά.
- Στερεό στην αφή < 60 min
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης +15 °C έως +25 °C και σχετ. υγρασία έως 60%. Η βέλτιστη θερμοκρασία επεξεργασίας είναι +20 °C. Δεν πρέπει να γίνεται βαφή σε επιφάνειες επικαλυμμένες με λούστρο από συνθετική ρητίνη, γιατί η παλιά βαφή μπορεί να φουσκώσει και προκύψει πτύχωση.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μεγάλο εύρος χρήσεων: Επαγγελματικά οχήματα, αμαξώματα, σώματα καλοριφέρ, κατασκευές παραθύρων, χαλύβδινες κατασκευές κ.λπ. Συνιστάται για εργασίες επισκευής και για τη βαφή εξαρτημάτων. Κατάλληλες επιφάνειες είναι τα βερνίκια με βάση διαλύτες ή το νερό ή παλιά βερνίκια που έχουν λειανθεί.
Ανακινήστε έντονα το δοχείο για περίπου 3 λεπτά πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρές ουσίες. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά αποκολλημένη βαφή και μετά τρίψτε και ασταρώστε την επιφάνεια. Απόσταση ψεκασμού: 20-25 cm. Πρέπει να αφήνετε ένα χρονικό διάστημα περίπου 5 λεπτών για το στέγνωμα ανάμεσα στα περάσματα ψεκασμού.
Χημική βάση | Νιτροαλκυδαλικό |
Περιεχόμενα | 400 ml |
Χρώμα | Διαφανές |
Επίπεδο στιλπνότητας | Ημι-γυαλιστερό |
Σχεδίαση | Στρογγυλό ακροφύσιο |
Χρόνος στεγνώματος της σκόνης | 10 min |
Χωρίς AOX | Ναι |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -4 °C |
Πυκνότητα | 0,8 g/cm³ |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 15°C έως 25°C και μέγ. σχετική υγρασία 60% |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 36 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!