Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης Special ISOARC 48M

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης AWS A5.1 E6013 ISOARC 48M
ΗΛ/ΔΙΟ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ Ε6013 Φ4,0Χ350 4KG

Αρ. είδους 9500001164

EAN 4056807111223

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης Special ISOARC 48M

Αρ. είδους 9500001164
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
Ηλεκτρόδιο ηλεκτροσυγκόλλησης με επένδυση ρουτιλίου για κατακόρυφες συγκολλήσεις προς τα κάτω
Το ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης ISOARC 48M για κατακόρυφες συγκολλήσεις προς τα κάτω είναι ένα αποτελεσματικό ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων. Καθοδηγείται και ελέγχεται εύκολα και έχει καλές δυνατότητες γεφύρωσης διάκενων. Πρόσθετες ιδιότητες: Το ηλεκτρόδιο δεν δημιουργεί κρατήρες στο άκρο, αναφλέγεται εύκολα, εξασφαλίζει καλή απομάκρυνση υπολειμμάτων και παρέχει καλή συγκόλληση ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.
• EN E 42 0 RC 11
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013

• Αντοχή σε εφελκυσμό 490–540 N/mm²
• Όριο τάνυσης 415–465 N/mm²
• Τάνυση/1=5d> 28–32%
• Αντοχή σε χαραγή λόγω κρούσης 60J/+20 °C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΗλεκτρόδιο ηλεκτροσυγκόλλησης γενικής χρήσης με επένδυση ρουτιλίου, ειδικά σχεδιασμένο για κατακόρυφες συγκολλήσεις προς τα κάτω. Καλή διείσδυση στο υλικό του υποστρώματος, ομοιόμορφη υφή συγκόλλησης, ελαφρώς κυρτή όταν η συγκόλληση γίνεται σε φυσιολογικές θέσεις. Πολύ εύκολη απομάκρυνση των υπολειμμάτων σε κατακόρυφες ραφές προς τα κάτω. Εφαρμογές: Ραφές παραγωγής που έχουν επίσης σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο ως κατακόρυφες συγκολλήσεις προς τα κάτω, κατάλληλο επίσης ως ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης στη μεταλλουργία, τη σιδηρουργία και τις εργασίες συντήρησης, συναρμολόγησης και συγκόλλησης σωλήνων κ.λπ.

Διάμετρος σύρματος (Ø)

4,0 mm

Μήκος

350 mm

Βάρος

4,0 kg

Πρότυπα

ISO 2560

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 6013

Επικάλυψη ηλεκτροδίου συγκόλλησης

Ρουτίλιο

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

450 N/mm²

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

22 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες