Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Special GD 30

Λάδι μηχανής Special GD 30
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-SPECIAL GD 30 1L

Αρ. είδους 0897500301

EAN 4056807731742

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Special GD 30

Αρ. είδους 0897500301
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
Μονότυπο λιπαντικό για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.
Ιδιότητες:
  • Λιπαντικό με υψηλό δείκτη ιξώδους για κινητήρες που λειτουργούν σε μέτριες συνθήκες

  • Καθολική προστασία του κινητήρα από τη φθορά και τη δημιουργία λάσπης στο κάρτερ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • API SF/CD

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

0W-30

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,893 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες