Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Special D S-3

Λάδι μηχανής Special D S-3
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-SPECIAL D S-3 30 208L

Αρ. είδους 0897300305
EAN 4056807731728

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Special D S-3

Αρ. είδους 0897300305
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
Υψηλής ποιότητας μονότυπο λιπαντικό, κατάλληλο για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από σκληρές πιέσεις.
Ιδιώτητες:
  • Kατάλληλο για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν με μεγάλα φορτία σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας

  • Κατάλληλο για τη λίπανση αξόνων μετάδοσης, κιβωτίων ταχυτήτων και υδραυλικών συστημάτων αναλόγως των προδιαγραφών που θέτουν οι κατασκευαστές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:

  • API CF/SF

  • ACEA E2

  • MB 228.0

  • MAN 270

  • MTU Type I

  • Cat TO-2

  • Allison C-4

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

0W-30

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA E2

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

MTU τύπου 1, Caterpillar TO-2, Allison C4, API CF

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,895 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες