Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Special 20W50

Λάδι μηχανής Special 20W50
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-SPECIAL 20W-50 5L

Αρ. είδους 0897720502

EAN 4056807731667

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Special 20W50

Αρ. είδους 0897720502

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ενισχυμένο πολύτυπο λιπαντικό κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων.
Εξαιρετικής απόδοσης σε όλους τους τύπους καταλυτικών και ατμοσφαιρικών κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων (turbo) και injection, όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό ιξώδους 20W-50.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • API SG/CF-4

Περιεχόμενα

5 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

20W-50

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API CF

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,893 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες