Λάδι Μηχανής Special 20W50
Λάδι μηχανής Special 20W50
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-SPECIAL 20W-50 208L
Αρ. είδους 0897720505
EAN 4056807854489
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
- API SG/CF-4
Περιεχόμενα | 208 l |
Τύπος λαδιού | Ορυκτό |
Βαθμός ιξώδους | 20W-50 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | API CF |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,893 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |