Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό πλαστικών Special

Κόλλα για πλαστικά, ειδική
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤ.38ML

Αρ. είδους 0893480001
EAN 4045989542741

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κόλλα ταχείας σκλήρυνσης για πλαστικά υλικά, κυρίως για PP/PE

Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί και μέταλλο


Ασφαλής και μόνιμη συγκόλληση πάρα πολλών διαφορετικών υλικών.



Ταχεία σκλήρυνση


Δεν απαιτείται χρήση ασταριού ή ενεργοποιητή



Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τα διάφορα μέσα

Ανακοίνωση
  • Το συγκολλητικό διατηρεί ακόμα το 20% περίπου της αρχικής αντοχής του στους +100° C και αυτό το μηχανικό μαλάκωμα είναι αναστρέψιμο.

  • Η συνεχής χρήση πάνω από τους 100° C δεν συνιστάται, καθώς το συγκολλητικό υφίσταται οριστική υποβάθμιση από τους +250° C περίπου.

  • Το συγκολλητικό υλικό είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία πίσω από γυαλί ή πλαστικά σε εσωτερικούς χώρους. Το συγκολλητικό υλικό μπορεί να αποχρωματιστεί και να γίνει εύθραυστο κάτω από το άμεσο ηλιακό φως ή τις καιρικές συνθήκες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συγκολλητικό ειδικά σχεδιασμένο για συγκόλληση, χύτευση, στεγανοποίηση και ενθυλάκωση πλαστικών χαμηλής ενέργειας και επιφανειών που συγκολλούνται δύσκολα.


Ιδανικό για τις γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και για τους κλάδους κατασκευής μοντέλων, ηλεκτρονικών συστημάτων, μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας, τεχνολογίας ηλιακής ενέργειας, οπτικών κ.λπ.

Οδηγίες

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.



Τοποθετήστε τον στατικό σωλήνα ανάμειξης στο ανοιγμένο φυσίγγιο συγκολλητικού και τοποθετήστε το φυσίγγιο στο αντίστοιχο δοσομετρικό πιστόλι. Απορρίψτε τα πρώτα 2 cm αναμεμειγμένου συγκολλητικού. Εφαρμόστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το αναμεμειγμένο συγκολλητικό στα τεμάχια προς συγκόλληση και στερεώστε τα ενωμένα τεμάχια για 2 ώρες περίπου.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

37 ml

Δοχείο

Διπλό φυσίγγιο

Χημική βάση

Ακρυλικό

Χρώμα

Κιτρινωπό

Πυκνότητα

1,05 g/cm³

Διάρκεια ζωής

5 min

Ελάχ. αρχική αντοχή

2 h

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 to +80 °C

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

6 N/mm²

Σκληρότητα Shore D

50

Υλικά προς συγκόλληση

Πολυολεφίνες (PP, PE, PET) (Πλαστικό), EPDM (Πλαστικό), ABS (Πλαστικό), Σκληρό PVC (Πλαστικό), Πολυανθρακικό υλικό (Πλαστικό), PMMA (Ακρυλικό γυαλί, πλεξιγκλάς) (Πλαστικό), Αλουμίνιο (Μέταλλο), Χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας (Μέταλλο), Γυαλί (Γυαλί και κεραμικά υλικά), Ξύλο (Ξύλο και συναφή υλικά)

Ιδιότητες του συγκολλητικού

Άκαμπτη συγκόλληση, Γρήγορη στερέωση, Πλήρωση αρμών/διάκενων

Αντοχή εφελκυσμού σε διάτμηση
ABS 6 N/mm²
PVC 12 N/mm²
PE 6 N/mm²
PP 7 N/mm²
PA 3,6 N/mm²
PMMA 12 N/mm²
PC 9,2 N/mm²
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L

Ειδικό καθαριστικό για συνθετικά υλικά, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες και γυαλί
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες