Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντες από πολυεστέρα Για το σύστημα πρόσδεσης με ιμάντες Spannfix

Πολυεστερικοί ιμάντες Spannfix
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ 25ΜΜΧ400Μ

Αρ. είδους 0899713870

EAN 4058794846126

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ιμάντες από πολυεστέρα Για το σύστημα πρόσδεσης με ιμάντες Spannfix

Αρ. είδους 0899713870

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εύκαμπτος πολυεστερικός ιμάντας για πρόσδεση ή δεματοποίηση μεγάλης γκάμας υλικών

Πέντε φορές ελαφρύτεροι από τις χαλύβδινες ταινίες


Κατάλληλοι για χρήση εν κινήσει



Απλή ασφάλιση με το χέρι ή με εντατήρα


  • Εύκολη επανασύσφιξη σε περίπτωση μείωσης του όγκου των συσκευασμένων αγαθών

  • Δεν χαλαρώνει, ακόμη και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης


Αντοχή στην ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες



Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες



Δεν προξενεί γρατσουνιές ή λεκέδες σκουριάς


Πρόσδεση που δεν ταλαιπωρεί τα προϊόντα



Επαναχρησιμοποιήσιμη ταινία


Εξαιρετική σχέση κόστους-απόδοσης



Χωρίς αιχμηρές ακμές


  • Χωρίς κίνδυνο τραυματισμού

  • Προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τα σχήματα
Ανακοίνωση

Τα φορτία που υπόκεινται σε κρούσεις ενδέχεται να απαιτούν συμπληρωματική πρόσδεση.



Κατά την πρόσδεση συσκευασμένων αγαθών σε επιφάνεια φόρτωσης, τα φορτία πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα με αντιολισθητικά υποστρώματα και ιμάντες πρόσδεσης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Οι πολυεστερικοί ιμάντες Spannfix επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή πρόσδεση μεγάλων και βαρέων φορτίων (σωλήνες, σκαλωσιές, ξυλεία, φυσικά πετρώματα, παλετοποιημένα εμπορεύματα κ.λπ.) Οι ιμάντες είναι επίσης ιδανικοί για τη δεματοποίηση προϊόντων όλων των ειδών στην επιφάνεια φόρτωσης.

Δύναμη απόσχισης

1250 daN

Πλάτος ζώνης

25 mm

Πάχος υλικού

1 mm

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

PES - Πολυεστέρας

Μήκος ρολού

400 m

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κλιπ ιμάντα για το σύστημα πρόσδεσης με ιμάντες Spannfix

ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΣΕΡΙ 25ΜΜ

x 500 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες