Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτόματο κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Solar II 9-13

Αυτόματο κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης, Solar II
ΚΡΑΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ SOLAR ΙΙ

Αρ. είδους 0984700400

EAN 4056807477107

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτόματο κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Solar II 9-13

Αρ. είδους 0984700400
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
Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι ηλεκτροσυγκόλλησης
  • 2 διαθέσιμοι τρόποι προστασίας, αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση

  • Εργονομικά σχεδιασμένο κέλυφος κράνους: προστατεύει πλήρως το μέτωπο, το επάνω μέρος του κεφαλιού, τα αυτιά και τον αυχένα.

  • Ελαφρύ και εξαιρετικά άνετο

  • Σχεδίαση που απωθεί τον καπνό

  • Προστατεύει από τις εκτινασσόμενες σταγόνες υλικού συγκόλλησης και από τη θερμότητα. Παρέχει προστασία κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης σε σημεία πάνω από το κεφάλι

  • Άνετος, ρυθμιζόμενος ιμάντας κεφαλής τεσσάρων κατευθύνσεων (ύψος, πλάτος, γωνία και διαμήκης κατεύθυνση)

  • Επενδεδυμένος αντι-ιδρωτικός ιμάντας κεφαλής
Ανακοίνωση

Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για ηλεκτροσυγκολλήσεις με λέιζερ και ηλεκτροσυγκολλήσεις με αέριο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Όλες οι μέθοδοι ηλεκτροσυγκόλλησης: Ηλεκτροσυγκόλληση με ηλεκτρόδιο, MIG, MAG/CO2, ηλεκτροσυγκόλληση με σύρμα με πυρήνα συλλιπάσματος, ηλεκτροσυγκόλληση TIG, ηλεκτροσυγκόλληση πλάσματος.

Διαφάνεια όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί

0 - δεν εφαρμόζεται

Διαφάνεια όταν ενεργοποιηθεί

Επίπεδο προστασίας 9-13

Πλάτος κασέτας x ύψος κασέτας x πάχος κασέτας

110 x 90 x 9 mm

Πλάτος οπτικού πεδίου x ύψος οπτικού πεδίου

96 x 40 mm

Παροχή ενέργειας

Ηλιακές κυψέλες και αντικατάσταση μπαταριών

Προστασία από υπεριώδεις και υπέρυθρες

Μόνιμη εξασφάλιση

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-10 to 55 °C

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Ονομασία μπαταρίας

1,5 V Micro AAA

Υλικό

Νάιλον (πολυαμίδιο)

Ελάχ./Μέγ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως

0,1-1,0 s

Καθυστέρηση γρήγορου ανοίγματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ./Μέγ. επίπεδο προστασίας

9-13

Ελάχ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως

0,1 s

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

510 g

Χρόνος μεταγωγής από το φως στο σκοτάδι

1 s

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Εσωτερικός φακός για Solar

ΕΣΩΤ.ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚ.0984700200

Εξωτερικός φακός για κράνος Solar II

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚ SOLAR II

x 5 Ποσότητα
Αντι-ιδρωτική ταινία για κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Solar II

ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ SOLAR-II

x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες