Χειμερινό τζάκετ Softshell Scorpius
Χειμερινό τζάκετ Softshell Scorpius
SOFTSHELL JACKET XEIM. SCORPIUS BLK M
Αρ. είδους M441101001
EAN 4251174748175
 
				 
				 
				 
				 
				Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 5000 mm), διαπνέον
- 4 εξωτερικές τσέπες, 3 εσωτερικές τσέπες, τσέπη τηλεφώνου με ύφασμα e-Care, τσέπη στο μανίκι
- Ανακλαστικά ένθετα, επένδυση μικρο-φλις
- Αφαιρούμενη κουκούλα, κλιπ συγκράτησης ταυτότητας
Φύλλα δεδομένων(X)
| Χρώμα | Μαύρο | 
| Μέγεθος | M | 
| Υλικό | 96% πολυεστέρας, 4% ελαστίνη | 
| Βάρος υφάσματος ανά m2 | 370 g | 
| Πρότυπα | EN 14058 | 
| Πρότυπο ΕΝ | 14058 | 
| Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας | 
| Πλήρωση | 100% πολυεστέρας | 
| Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 80 g | 
| Πλένεται σε | 30°C | 
| Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό |