Τζάκετ Softshell, 75 χρόνια Würth
Softshell τζάκετ για τα 75 χρόνια
SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ WURTH 75 ΜΑΥΡΟ XL
Αρ. είδους M441390003
EAN 4251761490814
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον
- 3 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 2 εσωτερικές τσέπες
- Ύφασμα e-Care (παρέχει 99% προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
- Ανακλαστικά ένθετα, ελαστικές μανσέτες, κορδόνι στο στρίφωμα
- Κλιπ συγκράτησης ταυτότητας, αφαιρούμενη κουκούλα, STANDARD 100 από την OEKO-TEX®
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 96% πολυεστέρας, 4% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |