Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χειμερινό τζάκετ Softshell - 75 χρόνια

Χειμερινό Softshell τζάκετ για τα 75 χρόνια
SOFTSHELL ΜΠΟΥΦ.ΧΕΙΜ. WURTH 75 ΜΑΥΡΟ XL

Αρ. είδους M441391003
EAN 4251761490890

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χειμερινό τζάκετ Softshell - 75 χρόνια

Αρ. είδους M441391003
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
Ανθεκτικό, διαπνέον χειμερινό τζάκετ από ελαστικό υλικό με υδροαπωθητική μεμβράνη. Η τεχνολογία FlexiT εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
  • Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον 4000 MVP

  • Ενισχυμένη περιοχή ώμων, ανακλαστικά ένθετα

  • 8 εξωτερικές τσέπες και 2 εσωτερικές τσέπες, κρυφό άνοιγμα για καλώδιο ακουστικών, αποσπώμενη κουκούλα

  • Ύφασμα e-Care (παρέχει 99% προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14058
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

XL

Υλικό

96% πολυεστέρας, 4% ελαστίνη

Βάρος υφάσματος ανά m2

285 g

Πλήρωση

100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

170 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες