Ανακλαστικό Softshell τζάκετ νέον, κατηγορίας 3
Ανακλαστικό Softshell τζάκετ, νέον, κατηγ. 3
ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL NEON ORANGE/GREY M
Αρ. είδους M409254001
EAN 4251402749042




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστικό ύφασμα, αντιανεμικό, διαπνέον, υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm)
- 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στο στέρνο, εσωτερική τσέπη, όλες με φερμουάρ, τσέπη για στυλό στο μανίκι
- Ανακλαστήρες LOXY®
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες, εργονομικό κόψιμο μανικιών, κορδόνι στο στρίφωμα
- EN 20471 Κατηγορία 3 (Κατηγορία 2 για το μέγεθος XS)
Η επωνυμία LOXY® είναι σήμα κατατεθέν της Loxy AS NO.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Πορτοκαλί, Ανθρακί |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 300 g |
Πρότυπα | ISO 20471, EN 20471 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα |