Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ανακλαστικό Softshell τζάκετ νέον, κατηγορίας 3

Ανακλαστικό Softshell τζάκετ, νέον, κατηγ. 3
ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL NEON ORANG/GREY S

Αρ. είδους M409254000
EAN 4251402749035

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ ανακλαστικό Softshell τζάκετ με σπορ σχεδίαση. Ξεχωρίζει με το χνουδωτό εσωτερικό του και τη σπουδαία ελευθερία κινήσεων που παρέχει.
  • Ελαστικό ύφασμα, αντιανεμικό, διαπνέον, υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm)

  • 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στο στέρνο, εσωτερική τσέπη, όλες με φερμουάρ, τσέπη για στυλό στο μανίκι

  • Ανακλαστήρες LOXY®

  • Ρυθμιζόμενες μανσέτες, εργονομικό κόψιμο μανικιών, κορδόνι στο στρίφωμα

  • EN 20471 Κατηγορία 3 (Κατηγορία 2 για το μέγεθος XS)

Η επωνυμία LOXY® είναι σήμα κατατεθέν της Loxy AS NO.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί, Ανθρακί

Μέγεθος

S

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

300 g

Πρότυπα

ISO 20471, EN 20471

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες