Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία κάλυψης Soft Mask easy

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ

Αρ. είδους 0818300050

EAN 4038898505617

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία κάλυψης Soft Mask easy

Αρ. είδους 0818300050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αυτοκόλλητη ειδική ταινία σφράγισης κατασκευασμένη από πολυεστερικό αφρό με πολύ μικρούς πόρους για εργασίες βαφής σε αμαξώματα και κινούμενα εξαρτήματα. Η ταινία κάλυψης σφραγίζει το 95% όλων των ανοιγμάτων στο όχημα για προστασία από τα μικροσταγονίδια της βαφής.

Γενικής χρήσης


  • Ένα πλάτος ταινίας για τις περισσότερες εφαρμογές

  • Για χρήση σε αμαξώματα και κινούμενα εξαρτήματα (πόρτες, καπό κ.λπ.)

  • Έχει τη δυνατότητα να στεγανοποιεί και να προστατεύει από μικροσταγονίδια βαφής το 95% όλων των ανοιγμάτων του οχήματος


Γρήγορη και εύκολη χρήση


  • Απλή προσαρμογή με κλείσιμο της πόρτας

  • Δεν απαιτείται άλλη τοποθέτηση ταινίας: η απλή πίεση συγκράτησης δε αφήνει το αστάρι να γίνει ημιδιαφανές κατά την επακόλουθη βαφή


Κρυφή αυτοκόλλητη λωρίδα


  • Η βαφή δεν κολλά στη συγκολλητική ουσία

  • Οι ίνες δεν επικάθονται στα άκρα της βαφής


Εξαιρετικά απορροφητικός πολυεστερικός αφρός


Η υψηλή απορρόφηση της βαφής εμποδίζει τον σχηματισμό άκρων βαφής.



Στενό πλάτος ταινίας


Ακριβής εφαρμογή λόγω του λιγότερου υλικού στο άνοιγμα.



Συνεχής ταινία 50 μέτρων


  • Ελάχιστη σπατάλη

  • Οικονομικά αποδοτική
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προστατεύει το εσωτερικό του οχήματος από τα μικροσταγονίδια βαφής κατά τη βαφή. Στεγανοποίηση σε πόρτες, καπό, πορτ-μπαγκάζ, καπάκια στο χώρο αποσκευών, ηλιοροφές, καλύμματα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου.

Οδηγίες

Μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα τη Soft Mask σε αμαξώματα ή σε κινούμενα εξαρτήματα όπως πόρτες, καπό, καπάκια κ.λπ. Όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η αυτοκόλλητη πλευρά της ταινίας είναι πάντα προς τα μέσα. Η ταινία στεγανοποίησης σταθεροποιείται στη θέση της όταν κλείσουν τα κινούμενα εξαρτήματα. Η στεγανοποίηση τοποθετείται ιδανικά με ελαφρύ τρίψιμο του αφρού που προεξέχει. Συνεπώς, δεν απαιτούνται διορθώσεις ή επανακόλληση.

Υλικό υποστήριξης

Πολυεστερικό αφρώδες υλικό

Χρώμα

Λευκό

Μήκος

50 m

Πλάτος

20 mm

Πάχος

9 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

95 °C

Συνθήκες θερμοκρασιακής αντοχής/συνθήκες θερμοκρασίας

βραχυπρόθεσμα, μία ώρα

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

6 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / στεγνός και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες