Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διεπαφή διαγνωστικών ελέγχων Snooper+

Διεπαφή διαγνωστικού ελέγχου Snooper plus
ΔΙΑΓΝΩΣΤ.ΟΧΗΜ.SNOOPER+ BT ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ WOW

Αρ. είδους W072700100

EAN 4052703333431

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διεπαφή διαγνωστικών ελέγχων Snooper+

Αρ. είδους W072700100
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
Ασύρματη διεπαφή διαγνωστικού ελέγχου Snooper+ με συνδεσιμότητα Bluetooth. Η ενσωματωμένη λυχνία LED κατάστασης και ο βραχίονας στερέωσης εξασφαλίζουν εργονομική εργασία. Η μονάδα καταγραφής στοιχείων πτήσης επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας – χωρίς να χρειάζεται επιβάτης.
  • Ασύρματη σύνδεση με Bluetooth

  • Ελαστική επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση κατά τον χειρισμό

  • Οπτική ένδειξη για τις διαδικασίες μέσω έγχρωμων λυχνιών LED

  • Ο βραχίονας επιτρέπει τη στήριξη σε παράθυρο

  • Βύσμα 16 ακίδων με ενσωματωμένη λυχνία LED για εύκολο εντοπισμό της υποδοχής διαγνωστικού ελέγχου
Ανακοίνωση
  • Για διαγνωστικό έλεγχο λειτουργιών, WOW! Απαιτείται το λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου WSD 299 (κωδ. είδους W015 001 299). Συνιστούμε το πακέτο WOW! που αποτελείται από τα WSD 299 και WTI 350, για πλήρη πρόσβαση στις κυριότερες λειτουργίες του λογισμικού Power Repair και WOW!

  • Για εργασίες σε συνεργεία, συνιστούμε laptop και tablet της σειράς WOW! iQ ή την αγορά ενός συστήματος iQ (συσκευή εισόδου, πρόγραμμα ανάγνωσης Snooper+ και λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου WOW!).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάρος

480 g

Πλάτος

85 mm

Μήκος

180 mm

Ύψος

30 mm

Μήκος καλωδίου

1600 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 70 °C

Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση

6 / 36 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες