Υποδήματα ασφαλείας Slipper S2
Υποδήματα ασφαλείας S2 Slipper
ΥΠΟΔΗΜΑ SLIPPER ΛΕΥΚΟ S2 Ν.44
Αρ. είδους M417018044
EAN 4251174740827
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον υλικό με μικροΐνες
- Αντιβακτηριδιακή δικτυωτή εσωτερική επένδυση
- Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC PU, άνετο πλάτος 11 (πλατύ σχέδιο)
- Χωρίς μέταλλα
- Περίπου 430 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Λευκό |
Μέγεθος | 44 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Υδροαπωθητική μικροΐνα |
Κατηγορία ασφαλείας | S2 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC, FO |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Πλαστικό |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 10 |