Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρτάρι Slidebox H89 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι

Συσκευασία σετ συρταριού EVOBOX H89
ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ EVOBOX SLIM ΛΕΥΚΟ 89X450MM

Αρ. είδους 0684320204
EAN 4056807643540

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρτάρι Slidebox H89 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι

Αρ. είδους 0684320204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συσκευασία σετ

Εξαιρετικά λεπτά πλευρικά πάνελ


Μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου του συρταριού



Κρυφό


Σχεδόν διάφανη εμφάνιση για τις ράγες-οδηγούς



Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης



Συγχρονισμένο


Ταυτόχρονη κίνηση του μηχανισμού ολίσθησης για αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο



Εύκολη κίνηση


Εξαιρετικά εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο



Υψηλή φέρουσα ικανότητα


Δυναμική φέρουσα ικανότητα 40 kg (88 lbs)



Ποικιλία χρωμάτων


Διαθέσιμο σε λευκές και γκρι αποχρώσεις



Ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ


Περιλαμβάνεται μηχανισμός ολίσθησης με ενσωματωμένη ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ



Εύκολη τοποθέτηση


Γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη αποσυναρμολόγηση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

450 mm

Υλικό

Χάλυβας

Χρώμα

Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες