Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρτάρι Slidebox H84

Συσκευασία σετ συρταριού Slidebox H84
ΣΥΡΤ.ΦΡΕΝ.ΜΕΤ.ΠΛΑΪΝ.ΧΑΜΗΛ.Η84 550MM

Αρ. είδους 0684318107

EAN 4050641979667

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρτάρι Slidebox H84

Αρ. είδους 0684318107
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
Συσκευασία σετ
  • Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος

  • Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους ±2 mm και πλευρική ρύθμιση 1 mm

Δοκιμασμένο για πάνω από 60.000 κύκλους

Δοκιμασμένο για πάνω από 60.000 κύκλους

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό ύψος

H84

Ονομαστικό μήκος

550 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Χρώμα

Γκρι, παρόμοιο με το RAL 7042

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου σε 60.000 κύκλους

35 kg

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Απαλό κλείσιμο

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1 mm

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

NL BL Συρτάρι MET Ένθετο συρταριού MET
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Συμβουλή τοποθέτησης:
  • Στερεώστε τα διακοσμητικά πλευρικά πάνελ, το στήριγμα του πίσω πάνελ και το μπροστινό στήριγμα με μια βίδα με πομπέ κεφαλή διαμ. 3,5 mm

  • Στερεώστε τη ράγα του ντουλαπιού με μια βίδα Euro με κεφαλή 7,4 mm
Υπόμνημα
LWK Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού BL Μήκος βάσης FAS Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη
MET Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης RWB Πλάτος πίσω πάνελ KV Μπροστινό άκρο ντουλαπιού
BB Πλάτος βάσης RWH Ύψος πίσω πάνελ RS Επιστροφή
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πάνελ επένδυσης Για Slidebox H135

ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ Η135 ΓΚΡΙ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες