Συρτάρι Slidebox H185 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι
Συσκευασία σετ συρταριού EVOBOX H185
ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ EVOBOX SLIM ΛΕΥΚ.185X500MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά λεπτά πλευρικά πάνελ
Μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου του συρταριού
Κρυφό
Σχεδόν διάφανη εμφάνιση για τις ράγες-οδηγούς
Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης
Συγχρονισμένο
Ταυτόχρονη κίνηση του μηχανισμού ολίσθησης για αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο
Εύκολη κίνηση
Εξαιρετικά εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Δυναμική φέρουσα ικανότητα έως 40kg
Ποικιλία χρωμάτων
Διαθέσιμο σε λευκές και γκρι αποχρώσεις
Ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ
Περιλαμβάνεται μηχανισμός ολίσθησης με ενσωματωμένη ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ
Εύκολη τοποθέτηση
Γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη αποσυναρμολόγηση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003 |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1 mm |