Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρτάρι Slidebox H185 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι

Συσκευασία σετ συρταριού EVOBOX H185
ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ EVOBOX SLIM ΛΕΥΚ.185X450MM

Αρ. είδους 0684320218
EAN 4056807643786

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συσκευασία σετ

Εξαιρετικά λεπτά πλευρικά πάνελ


Μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου του συρταριού



Κρυφό


Σχεδόν διάφανη εμφάνιση για τις ράγες-οδηγούς



Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης



Συγχρονισμένο


Ταυτόχρονη κίνηση του μηχανισμού ολίσθησης για αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο



Εύκολη κίνηση


Εξαιρετικά εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο



Υψηλή φέρουσα ικανότητα


Δυναμική φέρουσα ικανότητα έως 40kg



Ποικιλία χρωμάτων


Διαθέσιμο σε λευκές και γκρι αποχρώσεις



Ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ


Περιλαμβάνεται μηχανισμός ολίσθησης με ενσωματωμένη ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ



Εύκολη τοποθέτηση


Γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη αποσυναρμολόγηση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

450 mm

Υλικό

Χάλυβας

Χρώμα

Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες