Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρτάρι σκευών Slidebox H135

Συσκευασία σετ με έλξη από μπροστά Slidebox
ΣΥΡΤ.ΦΡΕΝ.ΜΕΤ.ΠΛΑΪΝ.ΨΗΛΟ Η135 550MM

Αρ. είδους 0684318114

EAN 4050641979735

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρτάρι σκευών Slidebox H135

Αρ. είδους 0684318114
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
Συσκευασία σετ
  • Βιδωτή ράβδος

  • Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης

  • Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους ±2 mm και πλευρική ρύθμιση 1 mm

Δοκιμασμένο για πάνω από 60.000 κύκλους

Δοκιμασμένο για πάνω από 60.000 κύκλους

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό ύψος

H135

Ονομαστικό μήκος

550 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Χρώμα

Γκρι, παρόμοιο με το RAL 7042

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου σε 60.000 κύκλους

35 kg

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Απαλό κλείσιμο

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1 mm

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

NL BL Συρτάρι MET Ένθετο συρταριού MET
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Συμβουλή τοποθέτησης:
  • Στερεώστε τα διακοσμητικά πλευρικά πάνελ, το στήριγμα του πίσω πάνελ και το μπροστινό στήριγμα με μια βίδα με πομπέ κεφαλή διαμ. 3,5 mm

  • Στερεώστε τη ράγα του ντουλαπιού με μια βίδα Euro με κεφαλή 7,4 mm
Υπόμνημα
LWK Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού BL Μήκος βάσης FAS Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη
MET Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης RWB Πλάτος πίσω πάνελ KV Μπροστινό άκρο ντουλαπιού
BB Πλάτος βάσης RWH Ύψος πίσω πάνελ RS Επιστροφή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες