Συρτάρι σκευών Slidebox H135
Συσκευασία σετ με έλξη από μπροστά Slidebox
ΣΥΡΤ.ΦΡΕΝ.ΜΕΤ.ΠΛΑΪΝ.ΨΗΛΟ Η135 500MM
Αρ. είδους 0684318113
EAN 4050641979728
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βιδωτή ράβδος
- Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους ±2 mm και πλευρική ρύθμιση 1 mm
Δοκιμασμένο για πάνω από 60.000 κύκλους
Δοκιμασμένο για πάνω από 60.000 κύκλους
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό ύψος | H135 |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Χρώμα | Γκρι, παρόμοιο με το RAL 7042 |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου σε 60.000 κύκλους | 35 kg |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1 mm |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
| NL | BL | Συρτάρι MET | Ένθετο συρταριού MET |
| 270 mm | 246 mm | 280 mm | 285 mm |
| 300 mm | 276 mm | 310 mm | 315 mm |
| 350 mm | 326 mm | 360 mm | 365 mm |
| 400 mm | 376 mm | 410 mm | 415 mm |
| 450 mm | 426 mm | 460 mm | 465 mm |
| 500 mm | 476 mm | 510 mm | 515 mm |
| 550 mm | 526 mm | 560 mm | 565 mm |
Συμβουλή τοποθέτησης:
| |||
| Υπόμνημα | |||||
| LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | BL | Μήκος βάσης | FAS | Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη |
| MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού |
| BB | Πλάτος βάσης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ | RS | Επιστροφή |