Συρτάρι Slidebox H121 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι
Συσκευασία σετ συρταριού EVOBOX H121
ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ EVOBOX SLIM ΛΕΥΚ.121X500MM
Αρ. είδους 0684320212
EAN 4056807643687
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά λεπτά πλευρικά πάνελ
Μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου του συρταριού
Κρυφό
Σχεδόν διάφανη εμφάνιση για τις ράγες-οδηγούς
Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης
Συγχρονισμένο
Ταυτόχρονη κίνηση του μηχανισμού ολίσθησης για αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο
Εύκολη κίνηση
Εξαιρετικά εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Δυναμική φέρουσα ικανότητα 40 kg (88 lbs)
Ποικιλία χρωμάτων
Διαθέσιμο σε λευκές και γκρι αποχρώσεις
Ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ
Περιλαμβάνεται μηχανισμός ολίσθησης με ενσωματωμένη ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ
Εύκολη τοποθέτηση
Γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη αποσυναρμολόγηση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Χρώμα | Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003 |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Ρύθμιση ύψους | +/- 2 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1 mm |