Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρτάρι Slidebox H121 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι

Συσκευασία σετ συρταριού EVOBOX H121
ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ EVOBOX SLIM ΛΕΥΚ.121X450MM

Αρ. είδους 0684320211

EAN 4056807643663

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρτάρι Slidebox H121 Λεπτό μεταλλικό συρτάρι

Αρ. είδους 0684320211
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
Συσκευασία σετ

Εξαιρετικά λεπτά πλευρικά πάνελ


Μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου του συρταριού



Κρυφό


Σχεδόν διάφανη εμφάνιση για τις ράγες-οδηγούς



Με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης



Συγχρονισμένο


Ταυτόχρονη κίνηση του μηχανισμού ολίσθησης για αθόρυβο και ομαλό κλείσιμο



Εύκολη κίνηση


Εξαιρετικά εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο



Υψηλή φέρουσα ικανότητα


Δυναμική φέρουσα ικανότητα 40 kg (88 lbs)



Ποικιλία χρωμάτων


Διαθέσιμο σε λευκές και γκρι αποχρώσεις



Ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ


Περιλαμβάνεται μηχανισμός ολίσθησης με ενσωματωμένη ρύθμιση 3D μπροστινού πάνελ



Εύκολη τοποθέτηση


Γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη αποσυναρμολόγηση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

450 mm

Υλικό

Χάλυβας

Χρώμα

Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Ρύθμιση ύψους

+/- 2 mm

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες