Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αρωματικά Silver Professional Line

Αρωματικό Silver Professional line
ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ TUTTI-FRUTTI 4L

Αρ. είδους 0893139204
EAN 4056807753959

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρωτοποριακά αρωματικά χώρου, ιδανικά για την καμπίνα του αυτοκινήτου, χαρίζοντας ένα ευχάριστο και διακριτικό άρωμα, αφήνοντας μία αίσθηση φρεσκάδας στην ατμόσφαιρα.
Υδατικά διαλύματα για τον αρωματισμό εσωτερικών χώρων

Ιδανικό προϊόν για τον αρωματισμό των εσωτερικών χώρων:
  • των οχημάτων (καμπίνα, πορτμπαγκάζ),

  • των επαγγελματικών χώρων (εως 20 τ.μ), όπως συνεργεία, μηχανουργεία, γραφεία, καταστήματα κ.ά.

Αρωματίζει διακριτικά, ευχάριστα και για πολλές ώρες. Τιμή pΗ: 7 - 8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΧρησιμοποιείται με ψεκαστήρα αυτούσιο. Ψεκάστε τον εσωτερικό χώρο που επιθυμείτε να αρωματίσετε. Για καλύτερη απόδοση και διάρκεια ψεκάστε σε ένα κρυφό σημείο, όπως π.χ. στα πατάκια των οχημάτων. Δεν προκαλεί φθορές στα μέρη με τα οποία έρχεται σε επαφή.

Περιεχόμενα

4 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Κιτρινωπό

Χημική βάση

Νερό

Τιμή pH/συνθήκες

7,0-8,0 / χωρίς αραίωση

Πυκνότητα/συνθήκες

1,005 g/l / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

3 Years

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες