Γυαλιστικό και Συντηρητικό Γαλάκτωμα Πλαστικών Silver Line
Προϊόν φροντίδας πλαστικών Silver Line
ΓΥΑΛΙΣΤ.&ΣΥΝΤΗΡ.ΓΑΛΑΚΤ.ΠΛΑΣΤΙΚ.500ML
Αρ. είδους 0893477651
EAN 4056807591865
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου
- Υδατοδιάλυτο γαλάκτωμα για την προστασία και συντήρηση των πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου
- Ειδικό φίλτρο για UV , για προφύλαξη της επιφάνειας απο την ηλιακή ακτινοβολία
Ιδανικό για ταμπλό, προφυλακτήρες, σπόιλερ και για ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου
Ευχάριστο άρωμα που διαρκεί
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 500 ml |
Δοχείο | Πλαστική φιάλη |
Χρώμα | Κατάλευκο |
Χημική βάση | Νερό |
Τιμή pH | 5,5-6,5 |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,986 g/ml / στους 20°C |