Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό Ζαντών Silver Line

Καθαριστικό ζαντών Silver Line
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 500ML

Αρ. είδους 0893476600

EAN 4056807784489

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό Ζαντών Silver Line

Αρ. είδους 0893476600
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
Ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των ζαντών του αυτοκινήτου από λάδια και τη σκόνη των φρένων.
Εύκολος και άμεσος καθαρισμός
  • Περιέχει φωσφορικό οξύ το οποίο είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσμα-τικός καθαριστικός παράγοντας, παρέχοντας γρήγορο και ισχυρό καθάρισμα.

  • Διαλύει τις περισσότερες από τις επίμονες κηλίδες π.χ. κατάλοιπα σκόνης φρένων και πίσσας.

  • Δεν περιέχει λειαντικά υλικά που μπορεί να χαράξουν τις επιφάνεια.

  • Δεν περιέχει οξέα. Δρα ήπια στην επιφάνεια και το υλικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΞεπλύνετε πρώτα την επιφάνεια χρησιμοποιώντας πιεστικό ή ισχυρό εκτοξευτήρα νερού ώστε να αφαιρεθούν οι επιφανειακοί ρύποι. Σε ψεκαστήρα 1 λίτρου (1.000 ml) προσθέστε 200 ml προϊόντος και 800 ml νερό. Ελάχιστη δοσολογία 1:10 (δηλαδή 100 ml). Ανακινήστε το περιεχόμενο και ψεκάστε ομοιόμορφα (ή εναλλακτικά, με βούρτσα/σφουγγάρι) όλη την επιφάνεια της ζάντας. Αφήστε το υλικό να δράσει για 30 δευτερόλεπτα μέγιστο χρόνο και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
Προσοχή! Μην αφήσετε το προϊόν για περισσότερο από 20 δευτερό-λεπτα στην επιφάνεια της ζάντας. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζό-μενο χώρο.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

550 g

Δοχείο

Φιάλη σπρέι

Χημική βάση

Νερό

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Χρώμα

Άχρωμο

Τιμή pH/συνθήκες

Όξινο / στους 20°C

Πυκνότητα/συνθήκες

1,09 g/l / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Χωρίς φωσφορικό οξύ

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες