Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό Ταπετσαρίας Silver Line

Καθαριστικό εσωτερικού Silver Line
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 500ML

Αρ. είδους 0890140500

EAN 4056807787084

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό Ταπετσαρίας Silver Line

Αρ. είδους 0890140500

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθαρίζει και ζωντανεύει τα ξεθωριασμένα χρώματα της ταπετσαρίας, αρωματίζοντας διακριτικά το χώρο του αυτοκινήτου

Ιδιότητες:
  • Αποτελεσματικός καθαρισμός υφασμάτινων μερών (π.χ. ταπετσαρία, ουρανό, πατάκια ) του αυτοκινήτου

  • Καθώς και των πλαστικών μερών (π.χ. ταμπλό)

  • Αποτελεσματικός καθαρισμός εσωτερικού αυτοκινήτου

  • Χαρίζει επιπρόσθετει ζωντάνια στις επιφάνειες

  • Διακριτική ευχάριστη οσμή στην καμπίνα

  • Προσδίδει καθαριότητα και ζωντάνια στις ξεθωριασμένες ταπετσαρίες

  • Δραστικός καθαρισμός υφασμάτινων και πλαστικών μερών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΕσωτερικά μέρη αυτοκινήτου
ΟδηγίεςAνακινήστε το περιεχόμενο και ψεκάστε ομοιόμορφα. Τρίψτε ελαφρά με σφουγγάρι ή πανί ελαφρώς βρεγμένο και αφήστε να στεγνώσει καλά. Για δύσκολους λεκέδες επαναλάβετε τον ψεκασμό.

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Πλαστική φιάλη

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Κατάλευκο, Άχρωμο

Χημική βάση

Υδατικό μείγμα

Τιμή pH

8,0-9,5

Πυκνότητα/συνθήκες

1,012 g/ml / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες