Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό Τζαμιών Silver Line

Καθαριστικό τζαμιών Silver Line
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L

Αρ. είδους 0890254000

EAN 4056807669397

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό Τζαμιών Silver Line

Αρ. είδους 0890254000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθαριστικό Τζαμιών κορυφαίας ποιότητας με χημική βάση την Αιθανόλη
Φιλικό προς το περιβάλλον
Περιορισμός και πρόληψη των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον χάρη στη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας και την αυξημένη δυνατότητα βιολογικής αποικοδόμησης
Προστατεύει το υλικό
Χάρη στα φυσικά δραστικά συστατικά και το ουδέτερο pH
Άκρως Αποδοτικό
Απομακρύνει τελείως τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη σκόνη, τους ρύπους από τον δρόμο, τα υπολείμματα νικοτίνης και το κερί από το πλυντήριο αυτοκινήτων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΨεκάστε το καθαριστικό τζαμιών Silver Line, αφήστε το να δράσει για λίγο και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει ίχνη. Να μη χρησιμοποιείται σε θερμές επιφάνειες ή κάτω από τον ήλιο. Κατάλληλο για τον καθαρισμό τζαμιών, παραθύρων, καθρεπτών και κρυστάλλων με το χέρι.

Περιεχόμενα

4 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4,100 kg

Δοχείο

Πλαστικό κάνιστρο

Χημική βάση

0 - δεν εφαρμόζεται

Οσμή/άρωμα

Αιθανόλη

Χρώμα

Ανοιχτό μπλε

Τιμή pH/συνθήκες

9,5-10,5 / ουδέτερο

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

55,5 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

0,988 g/ml / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες