Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γυαλιστικό Ελαστικών Silver Line

Γυαλιστικό ελαστικών Silver Line
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 4L

Αρ. είδους 0890120004

EAN 4056807654218

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γυαλιστικό Ελαστικών Silver Line

Αρ. είδους 0890120004

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδανικό προϊόν για τη συντήρηση των ελαστικών του αυτοκινήτου

Ιδιότητες:
  • Αποτρέπει τα σκασίματα και επαναφέρει το αρχικό χρώμα των ελαστικών, δίνοντας τους μοναδική λάμψη

  • Δεν επηρεάζει το χρώμα των μεταλλικών επιφανειών (ζάντες, τάσια, αμάξωμα)

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

  • Τιμή Ph: 7-8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροφίλ ελαστικών αυτοκινήτου
ΟδηγίεςΨεκαστήρας 1:3 (330 ml προϊόν → 1000 ml νερό) .Ανακινήστε το περιεχόμενο. Εφαρμόστε το είτε αναραίωτο με τη βοήθεια πινέλου ή μαλακού σφουγγαριού στο προφίλ των ελαστικών, είτε αραιωμένο με τη βοήθεια ψεκαστήρα χειρός. Προτεινόμενη αραίωση: σε ψεκαστήρα 1 λίτρου 1000 ml συνίσταται προσθήκη 330 ml προϊόντος, το υπόλοιπο νερό. Αφήστε το υλικό να δράσει για λίγα λεπτά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεπλύνετε αρχικά τα ελαστικά από λάσπες και χώματα.

Περιεχόμενα

4 l

Χρώμα

Ανοιχτό μπλε, Μεσαίο μπλε

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες