Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γυαλιστικό και Συντηρητικό Γαλάκτωμα Πλαστικών Silver Line

Προϊόν φροντίδας πλαστικών Silver Line
ΓΥΑΛΙΣ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΓΑΛΑΚΤ.ΠΛΑΣΤΙΚ.300ML

Αρ. είδους 0893477650

EAN 5204215000977

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γυαλιστικό και Συντηρητικό Γαλάκτωμα Πλαστικών Silver Line

Αρ. είδους 0893477650

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετικά αποτελεσματικό γυαλιστικό γαλάκτωμα για πλαστικά, λάστιχα, καουτσούκ

Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου



  • Υδατοδιάλυτο γαλάκτωμα για την προστασία και συντήρηση των πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου

  • Ειδικό φίλτρο για UV , για προφύλαξη της επιφάνειας απο την ηλιακή ακτινοβολία


Ιδανικό για ταμπλό, προφυλακτήρες, σπόιλερ και για ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου



Ευχάριστο άρωμα που διαρκεί

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΕσωτερικά και εξωτερικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου
ΟδηγίεςΨεκάστε σε καθαρή επιφάνεια απευθείας και σταυρωτά για να πετύχετε ομοιόμορφη επικάλυψη. Χρησιμοποιείστε ενα πανάκι μικροινών για την επάλειψη.

Περιεχόμενα

300 ml

Δοχείο

Πλαστική φιάλη

Χρώμα

Κατάλευκο

Χημική βάση

Νερό

Τιμή pH

5,5-6,5

Πυκνότητα/συνθήκες

0,986 g/ml / στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, ίντσα με POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, ίντσα με POWERDRIV®

Γαλβανιζέ χάλυβας Πομπέ Τετράγωνη Λευκή κεφαλή C

Γαλβανιζέ χάλυβας Πομπέ Τετράγωνη Λευκή κεφαλή C

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή DIN 933, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή DIN 933, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Υποδήματα ασφαλείας Eco S3

Υποδήματα ασφαλείας Eco S3

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σχήμα πείρου Με μόνωση πολυαμιδίου

Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σχήμα πείρου Με μόνωση πολυαμιδίου