Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό Πρόπλυσης Silver Line

Υγρό Πρόπλυσης Silver Line
ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ 20L

Αρ. είδους 0893025920

EAN 4056807691831

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό Πρόπλυσης Silver Line

Αρ. είδους 0893025920
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
Ισχυρό οξικό διάλυμα για το βαθύ καθαρισμό του αυτοκινήτου
Κατάλληλο για την απομάκρυνση στιγμάτων (εντόμων), καθώς και για τους δύσκολους ρύπους στο αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέδες, θόλους, καπό, κ.λπ.).
Τιμή PH: 1,5
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΠροτεινόμενη δοσολογία:
  • Για χρήση με φιάλες ψεκασμού με αντλία: 1:5

Σε ψεκαστήρα 1 λίτρου (1.000 ml) συνίσταται προσθήκη 200 ml προϊόντος και 800 ml νερό, ψεκάστε το αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέδες, θόλους, καπό, κ.λπ.). Αφήστε το υλικό να δράσει για μερικά λεπτά (μέγιστο 3 λεπτά) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για βρωμιές που επιμένουν επαναλάβετε.
  • Για χρήση σε ψεκαστήρα: 2-5%

Συνίσταται προσθήκη προϊόντος (2-5%), δηλαδή 1 έως 2,5 λίτρα προϊόντος σε αφροποιητή 50 λίτρων, το υπόλοιπο νερό.

Προσοχή! Δεν συνίσταται η χρήση σε ζεστές επιφάνειες.

Περιεχόμενα

20 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

22,500 kg

Χημική βάση

Υδατικό μείγμα

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Δοχείο

Πλαστικό κάνιστρο

Χρώμα

Κίτρινο, Πράσινο

Τιμή pH

>11,5

Πυκνότητα/συνθήκες

1,075 g/ml / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες