Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ενεργός αφρός καθαρισμού Silver Line

Υγρό πλύσης ενεργού αφρού Silver Line
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 20L

Αρ. είδους 089302520

EAN 4056807784779

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ενεργός αφρός καθαρισμού Silver Line

Αρ. είδους 089302520
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
Ισχυρός αλκαλικός ενεργός αφρός για γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα του αμμαξώματος

Ο διογκούμενος αφρός καθαρίζει απαλά και ακίνδυνα το αμάξωμα χωρίς τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι



Ιδιότητες:


  • Περιέχει κερί και αντιστατικούς παράγοντες δημιουργώντας προστατευτικό φιλμ

  • Προσφέρει γυαλάδα που διαρκεί, αποτρέποντας την επικάθιση σκόνης

  • Δεν επηρεάζει πλαστικά και λάστιχα

  • Χρησιμοποιείται σε επαγγελαμτικές βούρτσες με μπεκ αφρού και σε ειδικούς αφροποιητές ψεκασμού

  • Κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικές βούρτσες με μπεκ αφρού και σε αφροποιητή ψεκασμού

  • Τιμή PH > 11,5 (12-14)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΔοσολογία: (2-5%), δηλαδή 1-2,5 λίτραπροϊόντος σε αφροποιητή 50 λίτρων (το υπόλοιπο νερό ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης)

Αποφύγετε την άμεση έκθεση του οχήματος στις ηλιακές ακτίνες κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. Αφροποιητής 2-5%

Περιεχόμενα

20 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

23,000 kg

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Δοχείο

Κάνιστρο

Χρώμα

Κιτρινωπό

Τιμή pH

>11,5

Πυκνότητα/συνθήκες

1,095 g/l / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες