Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ισχυρό Καθαριστικό Κινητήρα Silver Line

Καθαριστικό κινητήρων Silver Line
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20L

Αρ. είδους 0893013220

EAN 4056807731810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ισχυρό Καθαριστικό Κινητήρα Silver Line

Αρ. είδους 0893013220
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
Mίγμα καθαριστικών παραγόντων που απομακρύνει γρήγορα και ολοκληρωτικά λάδι, γράσο και άλλους ρύπους
Υψηλές καθαριστικές ιδιότητες
  • Εξαιρετική απόδοση στο εξωτερικό μέρος της μηχανής, στα εξαρτήματα της μηχανής και κιβώτιο ταχυτήτων.

  • Απομακρύνει γρήγορα και σε βάθος λάδια, γράσα και άλλους ρύπους.


Δεν καταστρέφει τις ευαίσθητες επιφάνειες
  • Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, άβαφες και κράματα.

  • Ευαίσθητες επιφάνειες όπως αλουμίνιο, κασσίτερος και ο ψευδάργυρος, καθώς και βαμμένες επιφάνειες, πλαστικά και καουτσούκ δεν προσβάλλονται από την απουσία δραστικών ουσιών και λόγω του αλκαλικού ρΗ.

Δεν περιέχει ενώσεις AOX και οργανι-κούς διαλύτες
Χωρίς φωσφάτα και σύνθετες ενώσεις
Δεν περιέχει σιλικόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΓια καθαρισμό με μηχάνημα υψηλής πίεσης ή με φιάλη αντλίας ή με πιστόλι αφρού, η προτεινόμενη αραίωση είναι 1:3 με κρύο νερό ή ανάλογα με τις ανάγκες σας, δηλαδή σε φιάλη ψεκασμού 1.000 ml συνίσταται προσθήκη 330 ml προϊόντος και 670 ml νερό ανάλογα με τους ρύπους. Βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα του μηχανήματος ψεκασμού στη χρήση διαβρωτικών προϊόντων. Σε περίπτωση επίμονων ρύπων, επαναλάβετε τη χρήση. Πριν τη χρήση φροντίστε να καλυφθούν τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σημεία της μηχανής (π.χ. εγκέφαλος, πολλαπλασιαστής κ.τ.λ.). Μην το χρησιμοποιείτε σε βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, χρώμια ή βερνίκια. Μην το εφαρμόζετε σε ζεστά εξαρτήματα. Η διαδικασία καθαρισμού επισπεύδεται με τη χρήση ζεστού νερού στο ξέπλυμα. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις και χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα προστασίας. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Περιεχόμενα

20 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Χρώμα

Ροζ

Χημική βάση

Υδατικά και αλκαλικά επιφανειοδραστικά

Τιμή pH

>11,5

Πυκνότητα/συνθήκες

1,045 g/l / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

48 Month

Βιοδιασπώμενο

90%

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες