Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σαμπουαν Αυτοκινήτου με Κερί Silver Line

Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί Silver Line
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ 20L

Αρ. είδους 0893010220

EAN 4056807640372

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σαμπουαν Αυτοκινήτου με Κερί Silver Line

Αρ. είδους 0893010220

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σαμπουάν αυτοκινητού, με κερί, για άμεσο και αποτελεσματικο εξωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου

Επαναστατική σύνθεση που προσφέρει υψηλή καθαριστική δράση και ταυτόχρονη προστασία στο αμάξωμα



Η περιεκτικότητα σε κερί χαρίζει λάμψη και ζωντάνια στο χρώμα.



Ιδιότητες:


  • Το λεπτό φιλμ που δημιουργείται παρέχει προστασία στο χρώμα από σκόνη, ήλιο και βροχή

  • Συμπυκνωμένο υγρό σαμπουάν με πλούσια παραγωγή αφρού, ανθεκτικό στο σκληρό νερό

  • Δεν αφήνει ρίγες ή κηλίδες στις βαμμένες επιφάνειες

  • Εξαλείφεται εύκολα με το ξέβγαλμα

  • Κατάλληλο για πλυντήρια αυτοκινήτων με βούρτσες και για πλύσιμο αυτοκινήτων στο χέρι

  • Οι περιστρεφόμενες βούρτσες διατηρούν τέλεια ευκολία κίνησης

  • Βιοδιασπάσιμο πάνω από 90%

  • Τιμή pH: 6 - 8

  • Διακριτικό άρωμα λεμονιού


Ο ελεγχόμενος αφρός που δημιουργείται προσφέρει μεγάλη οικονομία νερού


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΓια σκληρή βρωμιά αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 80ml (τρεία καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.
Για μέτριες περιπτώσεις βρωμιάς αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 60ml (δύο καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.
Για ελαφρές περιπτώσεις βρωμιάς αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 30ml (ενα καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.

Μετά την πρόπλυση του οχήματος, απλώνετε το προϊόν με σφουγγάρι στο όχημα και αφήνετε να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια ξεπλένετε με νερό. Για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματς, σκουπίστε τις μεγάλες επιφάνειες με ρακλέτα (κωδ. αρ. 0891 350 205) και για τις ακμές χρησιμοποιήστε δέρμα σαμουά (κωδ. αρ. 0899 700 630) ή το ειδικό πανί καθαρισμού Microfil (κωδ. αρ. 0899 900 150) που δεν αφήνει ίχνη.

Περιεχόμενα

20 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

21,800 kg

Δοχείο

Πλαστικό κάνιστρο

Χημική βάση

0 - δεν εφαρμόζεται

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Κατάλευκο

Τιμή pH/συνθήκες

7,5-8,5 / χωρίς αραίωση

Πυκνότητα/συνθήκες

1,04 g/l / στους 20°C

Αναλογία ανάμειξης

100 ml σε 10 L νερού

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

3 Years / στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 30°C

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες