Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σαμπουάν Αυτοκινήτου Silver Line

Σαμπουάν αυτοκινήτου Silver Line
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 20L

Αρ. είδους 0893010120

EAN 4056807785400

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σαμπουάν Αυτοκινήτου Silver Line

Αρ. είδους 0893010120

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σαμπουάν αυτοκινητού για άμεσο και αποτελεσματικο εξωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου
Ιδιότητες:
  • Υψηλή καθαριστική δράση και λάμψη

  • Προστασία επιφανειών

  • Ιδανικό και για πλύσιμο στο χέρι


Αποφύγετε την άμεση έκθεση του οχήματος στις ηλιακές ακτίνες κατά τη διάρκεια του πλυσίματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΑραιώστε το προϊόν σε αναλογία 60ml(δύο καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.

Μετά την πρόπλυση του οχήματος, απλώνετε το προϊόν με σφουγγάρι στο όχημα και αφήνετε να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια ξεπλένετε με νερό. Για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματς, σκουπίστε τις μεγάλες επιφάνειες με ρακλέτα (κωδ. αρ. 0891 350 205) και για τις ακμές χρησιμοποιήστε δέρμα σαμουά (κωδ. αρ. 0899 700 630) ή το ειδικό πανί καθαρισμού Microfil (κωδ. αρ. 0899 900 150) που δεν αφήνει ίχνη.

Περιεχόμενα

20 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

21800,000 g

Δοχείο

Πλαστικό κάνιστρο

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικές ουσίες

Οσμή/άρωμα

Πεύκη

Χρώμα

Πράσινο

Τιμή pH/συνθήκες

7,5-8,5 / χωρίς αραίωση

Πυκνότητα/συνθήκες

1,04 g/l / στους 20°C

Αναλογία ανάμειξης

100 ml σε 10 L νερού

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

3 Years / στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 30°C

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες