Καθαριστικό Τζαμιών Silver Line
Καθαριστικό τζαμιών Silver Line
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 20L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιορισμός και πρόληψη των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον χάρη στη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας και την αυξημένη δυνατότητα βιολογικής αποικοδόμησης
Προστατεύει το υλικό
Χάρη στα φυσικά δραστικά συστατικά και το ουδέτερο pH
Άκρως Αποδοτικό
Απομακρύνει τελείως τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη σκόνη, τους ρύπους από τον δρόμο, τα υπολείμματα νικοτίνης και το κερί από το πλυντήριο αυτοκινήτων
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 20 l |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 20,800 kg |
Δοχείο | Πλαστικό κάνιστρο |
Χημική βάση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Οσμή/άρωμα | Αιθανόλη |
Χρώμα | Ανοιχτό μπλε |
Τιμή pH/συνθήκες | 9,5-10,5 / ουδέτερο |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 55,5 °C |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,988 g/cm³ / στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 4 Month |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |