Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό για παρμπρίζ Screenwash Plus

Καθαριστικό παρμπρίζ Screen Clear Plus
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ PLUS 1000ML

Αρ. είδους 0892332840

EAN 4050641097576

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό για παρμπρίζ Screenwash Plus

Αρ. είδους 0892332840
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
Με αντιπηκτικό για συστήματα πλύσης υαλοκαθαριστήρων

Βελτιωμένη προστασία από τον παγετό


Εμποδίζει με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο το πάγωμα των συστημάτων πλύσης του παρμπρίζ και των προβολέων



Εξαιρετική, βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού


Πεντακάθαρη όραση παρά τη βρομιά που συγκεντρώνεται τον χειμώνα, όπως αλάτι από τον δρόμο και άλλοι λιπαροί ρύποι



Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά


  • Δεν προσβάλλει το πολυανθρακικό γυαλί

  • Δεν ταλαιπωρεί τη βαφή και το λάστιχο


Κατάλληλο για ακροφύσια ανεμιστήρων


Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα οχημάτων



Για εύκολο καθαρισμό


  • Η ομοιόμορφη και λεπτή ύγρανση του παρμπρίζ/παραθύρου διευκολύνει τον καθαρισμό του

  • Αποτέλεσμα καθαρισμού που διαρκεί, καθώς η βρομιά δεν προσκολλάται τόσο γρήγορα μετά από τη χρήση
Ανακοίνωση

Σημείωση σχετικά με την καταλληλότητα για ακροφύσια ανεμιστήρα:


Λόγω του ιξώδους του υγρού, ο σχηματισμός πίδακα ψεκασμού σε σχήμα βεντάλιας μπορεί να εξασφαλιστεί μέχρι τη θερμοκρασία των -15 °C με διάλυμα 1:1

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιεχόμενα

1 l

Βάρος περιεχομένου

910 g

Χημική βάση

Νερό και αιθανόλη

Οσμή/άρωμα

Κίτρινο λεμονιού

Χρώμα

Μπλε

Τιμή pH

7,6

Μέγ. αντιπηκτικό

-63 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

23 °C

Πυκνότητα

0,911 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Δοχείο

Πλαστική φιάλη

Πίνακας ανάμειξης
Πλύσιμο σήτας Νερό Ελάχιστη συγκέντρωση αντιπηκτικού περ.
Συμπυκνωμένο διάλυμα - -63 °C
2 μέρη 1 μέρος -35°C
1 μέρος 1 μέρος -23°C
1 μέρος 2 μέρη -12°C
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες