Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα για λεπτή λαμαρίνα Savetix ® με εξαγωνική κεφαλή

Απλός ανοξείδ. χάλ. A2 με ροδέλα, παρ. με DIN 933
(ΕΠ)ΒΙΔΑ-ΡΟΔ ΑΣΦ.ΜΕΙΩΜ. ΚΟΡΜΟΥ 8Χ20

Αρ. είδους 0101030820
EAN 4050642771369
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Παρόμοιο με DIN 933, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 με ροδέλα συγκράτησης
  • Συνδετικό στοιχείο για συμμόρφωση με την οδηγία περί Μηχανημάτων

  • Ελάχιστη προσπάθεια για την επεξεργασία

  • Εξαγωνική κεφαλή για βέλτιστη μεταφορά των δυνάμεων

  • Εφαρμοστή σύνδεση

  • Ευκολία χρήσης

  • Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

20 mm

Ύψος κοπής (k1)

5,3 mm

Μέγ. διάμετρος ροδέλας (d2)

25 mm

Μέγ. ύψος ροδέλας (h1)

5,4 mm

Πρότυπα

DIN 7964

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

10 mm

Σχεδίαση

Με ροδέλα

Περιοχή εφαρμογής

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί Μηχανημάτων

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες