Σακάκι Εργασίας Safe
Σακάκι φόρμας εργασίας SAFE
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SAFE NAVY BLUE XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κουμπιά στις μανσέτες
Ρυθμιζόμενη μέση με αυτοπρόσφυση
Ραφές σε χρώμα αντίθεσης
Τσέπη για κινητό τηλέφωνο
Αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα
Θήκη στυλό στην τσέπη στήθους με καπάκι και αυτοπρόσφυση
Ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη
Διαθέσιμο σε: Γκρι και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |