Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος
Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΞΑΓ.ΥΠΟΔ.SW8X125
Αρ. είδους 061343608
EAN 4038898272397
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η λαβή 2 συστατικών, με το εργονομικό σχήμα της, το μαλακό εξωτερικό υλικό και τις πεπλατυσμένες πλευρές, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και ασφαλές άδραγμα για ξεκούραστη και αποδοτική εργασία
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση του σωστού κατσαβιδιού χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο πλάτος της λαβής από πλευρά σε πλευρά
- Το στρογγυλό στέλεχος είναι επιχρωμιωμένο με βουρτσισμένο φινίρισμα για επιπλέον προστασία και μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση
- Άκρο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 691, το οποίο αφορά τα ανοίγματα σε μηχανικά κλειδιά και καρυδάκια
- Κατσαβίδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3125, το οποίο αφορά τα εξαγωνικά κλειδιά με καρυδάκι περιστροφικού τύπου
- Το καρυδάκι διατίθεται με διάφορα πλάτη από πλευρά σε πλευρά
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 125 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |