Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος με εύκαμπτο άξονα

Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή, εύκαμπτος άξονας
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ SW7ZEBRA

Αρ. είδους 061328607
EAN 4038898275091

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος με εύκαμπτο άξονα

Αρ. είδους 061328607
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
Στρογγυλό στέλεχος με εύκαμπτο άξονα και γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή
  • Η λαβή 2 συστατικών, με το εργονομικό σχήμα της, το μαλακό εξωτερικό υλικό και τις πεπλατυσμένες πλευρές, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και ασφαλές άδραγμα για ξεκούραστη και αποδοτική εργασία

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση του σωστού κατσαβιδιού χάρη στο σύμβολο στο στέλεχος και στο πλάτος από πλευρά σε πλευρά της λαβής

  • Το στρογγυλό στέλεχος διαθέτει εύκαμπτο άξονα για δυσπρόσιτα σημεία και σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων

  • Η κεφαλή είναι επινικελωμένη με γυαλιστερό φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά

  • Κεφαλή με εσωτερική κοιλότητα για στελέχη με σπείρωμα που προεξέχουν

  • Το καρυδάκι διατίθεται με διάφορα πλάτη από πλευρά σε πλευρά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

7 mm

Μήκος λεπίδας (A)

150 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες