Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος

Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΞΑΓ.ΥΠΟΔ.SW7X125

Αρ. είδους 061343607

EAN 4038898272380

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος

Αρ. είδους 061343607
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
Στρογγυλό, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών
  • Η λαβή 2 συστατικών, με το εργονομικό σχήμα της, το μαλακό εξωτερικό υλικό και τις πεπλατυσμένες πλευρές, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και ασφαλές άδραγμα για ξεκούραστη και αποδοτική εργασία

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση του σωστού κατσαβιδιού χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο πλάτος της λαβής από πλευρά σε πλευρά

  • Το στρογγυλό στέλεχος είναι επιχρωμιωμένο με βουρτσισμένο φινίρισμα για επιπλέον προστασία και μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση

  • Άκρο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 691, το οποίο αφορά τα ανοίγματα σε μηχανικά κλειδιά και καρυδάκια

  • Κατσαβίδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3125, το οποίο αφορά τα εξαγωνικά κλειδιά με καρυδάκι περιστροφικού τύπου

  • Το καρυδάκι διατίθεται με διάφορα πλάτη από πλευρά σε πλευρά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

7 mm

Μήκος λεπίδας (A)

125 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες