Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με ασύμμετρη ασφάλεια
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017, σχήμα A W2
ΚΟΛΙΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ SW7 9MM (70-90MM) ZEBRA
Αρ. είδους 053917090
EAN 4011231446617
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων χάρη στο ασύμμετρο περίβλημα
- Η ασύμμετρη σχεδίαση εμποδίζει την κλίση της κεφαλής του σφιγκτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη σύσφιγξη
- Κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες χάρη στην ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και τα στρογγυλεμένα άκρα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για συστήματα σωληνώσεων καυσίμου, σωλήνες νερού ψύξης/θέρμανσης, σωλήνες μεταφοράς αέρα και για γενικές εφαρμογές σύσφιγξης και στερέωσης.
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Απλός |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό περιβλήματος | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Πλάτος ζώνης | 9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 70-90 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 7 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 3 Nm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!