Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με ασύμμετρη ασφάλεια
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων DIN 3017, σχήμα A W2
ΚΟΛΙΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ SW7 9MM (32-50MM) ZEBRA
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασύμμετρο περίβλημα
- Ομοιόμορφη κατανομή δύναμης
- Η κεφαλή του σφιγκτήρα δεν μετατοπίζεται κατά το σφίξιμο
Λεία και χαραγμένη εσωτερική πλευρά ελάσματος με στρογγυλεμένα άκρα
Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες
Φύλλα δεδομένων(X)
- Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου
- Νερό ψύξης/θέρμανσης
- Σωλήνες παροχής αέρα
- Γενική στερέωση/συγκράτηση
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Απλός |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Γαλβανιζέ |
Υλικό περιβλήματος | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Πλάτος ζώνης | 9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 32-50 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 7 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 3 Nm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!