Βηματική ράβδος μόχλευσης
Βηματική ράβδος μόχλευσης
ΜΑΝΕΛΑ SW6-15
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: Γυαλισμένο, επιχρωμιωμένο
- Με βάση το DIN 900
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 6-15 mm |
Μήκος (L) | 180 mm |
Ονομαστική διάμετρος της μοχλομπάρας | 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm |