Γερμανικό κλειδί με καστάνια
Διαμπερές κλειδί με καρυδάκι
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ SW14
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γεωμετρία: κοντό, διαμπερής οπή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 14 mm |
Μήκος (L1) | 36,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 20,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 14,5 mm |